Barra alesatrice in acciaio 40/12 mm

Codice art.: 250037 40/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norm DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T PCLNR/L12
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 1204..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 38,5 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sottoplacchetta 259031 2
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250037 40/12
EAN / GTIN 4045197650252
Codice del produttore 250037 40/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello