Testina alesatrice HPC H7 in HMI, acciaio foro cieco, TiAlN, ⌀ Nominale D: 15,201-Xmm

Codice art.: 239725 15,201-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro cieco e passante
  • Strategia di truciolatura: HPC
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Campo 15,201 mm - 16,200 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza tagliente l1 12 mm
Lunghezza della testina l 22 mm
Numero taglienti Z 6
Attacco adatto GARANT TopCut
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239725 15,201-X
EAN / GTIN 4062406606343
Codice del produttore 239725 15,201-X

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica diritta.

Uso:

Per i fori ciechi.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Tempo di consegna: 4 settimane
Quantità minima d’ordine: 1 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello