{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Nominale D | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 22 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Apertura | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239725 16 | |
EAN / GTIN | 4045197575869 | |
Codice del produttore | 239725 16 |