{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Campo | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 22 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239720 13,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606206 | |
Codice del produttore | 239720 13,201-X |