{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Campo | 10 mm - 10,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 10 mm | |
Lunghezza della testina l | 18 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239720 10,000-X | |
EAN / GTIN | 4062406606145 | |
Codice del produttore | 239720 10,000-X |