{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Nominale D | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Norm | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 26 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Apertura | 13 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239715 25 | |
EAN / GTIN | 4062406115616 | |
Codice del produttore | 239715 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro cieco 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 292.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 292.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Tolleranza foro | H7 | H7 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale D | 25 | 25 |
Lunghezza tagliente l1 | 12 | 12 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura | Inserto da taglio per alesatura |