Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro cieco 18,201-X mm

Codice art.: 239715 18,201-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: Cermet
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro cieco
  • Strategia di truciolatura: HPC
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie TopCut
    ⌀ Campo 18,201 mm - 19,2 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio Cermet
    Norma Norma interna
    Tolleranza foro H7
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco
    Strategia di truciolatura HPC
    Passaggio interno per LR
    Semi-standard
    Dimensione attacco 12 mm
    Lunghezza tagliente l1 12 mm
    Lunghezza della testina l 26 mm
    Numero taglienti Z 6
    Attacco adatto GARANT TopCut
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 239715 18,201-X
    EAN / GTIN 4062406605827
    Codice del produttore 239715 18,201-X

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
    Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
    Con taglienti corti ed elica diritta.

    Uso:

    Per i fori ciechi.
    Per l’alesatura HPC/HSC.

    Nota:

    Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
    Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
    Altre dimensioni disponibili su richiesta.
    Tempo di consegna: 4 settimane
    Quantità minima d’ordine: 1 pezzi
    Lavorazione speciale specifica per cliente:
    storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

    Download & documenti

    Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello