{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 30,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 124 mm | |
Sporgenza totale LA | 163 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 100408 32-... | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198449 | |
Codice del produttore | U44 63050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC: 30,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 801.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 489.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
⌀ Nominale D | 30,5 | 30,5 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 163 mm | 148 mm |