{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 36 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 144 mm | |
Sporgenza totale LA | 185 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 36 | |
EAN / GTIN | 4047109202832 | |
Codice del produttore | U44 63600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC: 36mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 821.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 562.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ Nominale D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Codolo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |