{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 16 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 64 mm | |
Sporgenza totale LA | 94 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 040204 10-... | |
Set di viti per inserti | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 16 | |
EAN / GTIN | 4047109205703 | |
Codice del produttore | U44 51600 |