{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 25,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 104 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 pollici | |
Sporgenza totale LA | 137 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 080308 24-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Codice del produttore | U44 52550 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 25,5 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 680.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 454.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | ABS | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 104 | 104 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Per ⌀ in pollici | 1 | 1 |
Sporgenza totale LA | 137 | 125 |