{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Sporgenza totale L1 | 156 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 130-156-16R-12D | |
Esecuzione del codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 158,4 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 130-156-16R-12D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231720 13 | |
EAN / GTIN | 7291075297058 | |
Codice del produttore | 3202846 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo cilindrico DCN R, 12×D, Dimensione: 13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 526.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 501.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 517.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 566.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | 48 mm | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |