{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 156 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232275 13 | |
EAN / GTIN | 4062406106058 | |
Codice del produttore | 232275 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 566.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 501.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 517.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 48 | 50 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |