Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 18

Codice art.: 232275 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Lunghezza utile L1 288 mm
Dimensione cono Morse CM 3
Viti di serraggio 232990 TX9
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232275 18
EAN / GTIN 4062406106065
Codice del produttore 232275 18

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 18

Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 18

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  819.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  628.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  746.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 18 ;24 18 ;18,99 18 ;24
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 12×D 12×D 12×D
Passaggio interno per LR
Codolo Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza utile L1 288 228 288
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello