{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 348 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 290-348-32R-12D | |
Esecuzione del codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 353,3 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 290-348-32R-12D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231720 29 | |
EAN / GTIN | 7291075297218 | |
Codice del produttore | 3203564 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo cilindrico DCN R, 12×D, Dimensione: 29
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’190.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’020.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |