Elemento base SUMOCHAM Codolo cilindrico DCN R, 12×D, Dimensione: 10,5

Codice art.: 231720 10,5
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
Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6
  • Utilizzo foro: concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
Esecuzione 12×D
Codolo Codolo cilindrico con h6
Utilizzo foro concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Sporgenza totale L1 126 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Iscar - Denominazione articolo DCN 105-126-16R-12D
Forma del codolo Codolo cilindrico con h6
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 127,9 mm
Denominazione originale prodotto DCN 105-126-16R-12D
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231720 10,5
EAN / GTIN 7291075297300
Codice del produttore 3316087

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di foratura a testa intercambiabile SUMOCHAM per una lavorazione dei fori altamente efficiente con taglienti intercambiabili. Meccanismo di bloccaggio unico per un comodo fissaggio dell'inserto per taglio senza vite di serraggio aggiuntiva. Utilizzo versatile dei materiali grazie al programma completo di inserti per taglio. Stabilità ottimale dell'utensile con canalini del passaggio del lubrorefrigerante elicoidali simultanei per un'elevata precisione di concentricità radiale e la minore corsa assiale possibile del foro. Altre versioni disponibili: elemento base con codolo rotondo, elemento base per la lavorazione di smussi su fori tramite applicazione di un anello di smusso, elemento base per l'utilizzo in torni con mandrini multipli, per barre lunghe e di produzione.
Classe di tolleranza: IT8-IT9, Precisione di concentricità radiale: 0,03 mm.

Uso:

Con inserti per taglio n. art. 231740231790.

Fornitura:

Corpo base con chiave di montaggio per inserti di taglio.

Nota:

  • In generale, optare per una strategia con velocità di taglio medie e avanzamenti elevati.
  • Nessuna corsa rapida e nessuna rotazione sinistra del mandrino in fase di ritorno.
  • Per profondità di foratura pari o superiori a 8×D, è necessario un foro pilota di almeno 1,5 ×DC conlo stesso inserto.
  • Foratura di superfici convesse / concave: richiesto raggio di curvatura > 15 × DC; ridurre l’avanzamento al 50%.
  • Per i fori trasversali, il diametro massimo consentito è 1/4 del diametro nominale DC.
  • La foratura a pacchetto richiede condizioni stabili e la riduzione degli spazi tra gli elementi del pezzo.
  • Possibilità di ingresso e uscita dal foro inclinato fino a 7° di inclinazione con avanzamento ridotto (circa 20 - 30%).
  • Convenzione di denominazione 8×D: DCN [Dim.]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convenzione di denominazione 12×D: DCN [Dim.]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Esempi:
N. art. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
N. art. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello