{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Tipo | HB7630 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 14 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231650 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197662286 | |
Codice del produttore | 231650 14,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 14,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 |
Tipo | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 160 grado |
per dimensioni dell’elemento base | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |