{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 31 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 160 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 31 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Utilizzo foro | Foratura in pacchetti | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231645 31 | |
EAN / GTIN | 4062406163082 | |
Codice del produttore | 231645 31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 31mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 67.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 31 mm | 31 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM |
Tipo | HB3040 | TiAlN |
Angolo di affilatura | 160 grado | 132 degrees |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |