{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 160 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 19 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Utilizzo foro | Foratura in pacchetti | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231645 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406162894 | |
Codice del produttore | 231645 19,5 |