Inserto per taglio HiPer-Drill m7 27-X mm

Codice art.: 231645 27-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  227.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  189.50 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 160
  • Utilizzo foro: Foratura in pacchetti
  • Semi-standard: sì
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ Campo 27,00 mm - 27,99 mm
Tipo HB3040
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 160 grado
per dimensioni dell’elemento base 27
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,35 mm/gir.
Utilizzo foro Foratura in pacchetti
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316
Codice del produttore 231645 27-X

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.
Affilatura speciale a piramide, foratura ottimale - anche in condizioni di instabilità e in caso di elevate sporgenze degli utensili.
Per esempio: lavorazione di lamiere e supporti in acciaio. Adatta anche per fori a pacchetto.

Nota:

Profondità di foratura senza passaggio interno per LR fino a massimo 1×D.
I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello