{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 160 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Utilizzo foro | Foratura in pacchetti | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231645 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406162856 | |
Codice del produttore | 231645 17,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 17,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Angolo di affilatura | 160 grado | 135 grado | 135 grado |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | 17 | 17 |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |