• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, ⌀ D / Zeff: 80/6mm

Codice art.: 227655 80/6
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
⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR no
Codice ISO Inserto BDMT 170408
Numero taglienti effettivi Zeff 6
Numero di inserti 24
Profondità di taglio massima ap max 59 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto BD.. 1704
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227655 80/6
EAN / GTIN 4960664579297
Codice del produttore THN03954
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello