{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO Inserto | BDMT 170408 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 12 | |
Profondità di taglio massima ap max | 45 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 70 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | BD.. 1704 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Codice del produttore | THN03952 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |