{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO Inserto | BDMT 170408 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 6 | |
Numero di inserti | 24 | |
Profondità di taglio massima ap max | 59 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | BD.. 1704 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Codice del produttore | THN03956 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECH17 100/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’655.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’160.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 24 | 42 |
Numero taglienti effettivi Zeff | 6 | 6 |
Passaggio interno per LR | no | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | 100 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |
Profondità di taglio massima ap max | 59 mm | 81 mm |