{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO Inserto | BDMT 170408 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 8 | |
Profondità di taglio massima ap max | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 52 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | BD.. 1704 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Codice del produttore | THN03966 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |