BDMT 11T308 ER-N3 GG

Codice art.: 227483 GG
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 11T308 ER-N3
Modello GG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,2 mm
Tipo PR1810
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227483 GG
EAN / GTIN 4960664026425

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Le frese vengono dotate dello stesso numero di inserti delle forme N2 e N3. Rispettare le indicazioni relative all'assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello