{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Forma del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO Inserto | BDMT 11T308 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 20 | |
Profondità di taglio massima ap max | 46 mm | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227450 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503766 | |
Codice del produttore | THN03811 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |