Fresa per spallamenti a 90° MECH11 25/2 mm

Codice art.: 227450 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO Inserto BDMT 11T308
    Numero taglienti effettivi Zeff 2
    Numero di inserti 8
    Profondità di taglio massima ap max 37 mm
    Sporgenza totale L1 46 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 25 mm
    Inserto adatto BDMT 11T308
    Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227450 25/2
    EAN / GTIN 4960664503742
    Codice del produttore THN03800

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap. Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello