{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO Inserto | BDMT 11T308 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 24 | |
Profondità di taglio massima ap max | 55 mm | |
Sporgenza totale L1 | 64 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Codice del produttore | THN03820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECH11 40/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 910.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 24 | 24 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 | 131 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 40 | 40 |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 | 32 |
Profondità di taglio massima ap max | 55 | 47 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |