Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo Weldon, ⌀ D / Zeff: 32/4mm

Codice art.: 227453 32/4
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
⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Forma del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto BDMT 11T308
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 20
Profondità di taglio massima ap max 46 mm
Sporgenza totale L1 55 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 117 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Inserto adatto BDMT 11T308
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227453 32/4
EAN / GTIN 4960664526338
Codice del produttore THN03904
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap. Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello