{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO Inserto | BDMT 11T308 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 10 | |
Profondità di taglio massima ap max | 46 mm | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227453 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526321 | |
Codice del produttore | THN03903 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo Weldon, ⌀ D / Zeff: 32/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 555.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 554.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 117 mm | 114 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Profondità di taglio massima ap max | 46 mm | 38 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |