{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO Inserto | BDMT 11T308 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 24 | |
Profondità di taglio massima ap max | 55 mm | |
Sporgenza totale L1 | 64 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 126 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227453 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526345 | |
Codice del produttore | THN03910 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MECH11 40/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 941.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’400.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 24 | 24 |
Sporgenza totale L1 | 64 | 69 |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | 4 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 126 | 131 |
Inserto adatto | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |