Fresa per spallamenti a 90° MECH11 50/4 mm

Codice art.: 227453 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto BDMT 11T308
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 28
Profondità di taglio massima ap max 64 mm
Sporgenza totale L1 75 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 147 mm
⌀ Codolo Ds h6 40 mm
Inserto adatto BDMT 11T308
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Codice del produttore THN03920

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap. Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello