Fresa per spallamenti a 90° MECH11 25/2 mm

Codice art.: 227453 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO Inserto BDMT 11T308
    Numero taglienti effettivi Zeff 2
    Numero di inserti 8
    Profondità di taglio massima ap max 37 mm
    Sporgenza totale L1 46 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 104 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 25 mm
    Inserto adatto BDMT 11T308
    Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227453 25/2
    EAN / GTIN 4960664526314
    Codice del produttore THN03900

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap. Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa per spallamenti a 90° MECH11  25/2 mm

    Fresa per spallamenti a 90° MECH11 25/2 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  491.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  822.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza complessiva Lcompl. 104 112
    Passaggio interno per LR
    Inserto adatto BDMT 11T308 LO.U0904..
    Esecuzione del codolo codolo Weldon codolo Weldon
    ⌀ Tagliente DC 25 25
    Angolo di regolazione κ 90 90
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello