{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 75 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 79 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,1 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 357,26 mm | |
Inserto adatto | TD..1505.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Codice del produttore | 3106797 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti HELI3MILL 40/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 470.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 391.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |