{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 31,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Codice del produttore | 215155 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC corta 40/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 391.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 |
Sporgenza totale L1 | 55 | 55 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 | 115 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 40 | 40 |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 | 32 |