{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 44 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,69 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215155 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349200 | |
Codice del produttore | 215155 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC corta 25/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 206.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 210.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 44 | 31 | 44 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |