Fresa per spallamenti a 90° MFWN 80/5 mm

Codice art.: 225600 80/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 80 mm
    Numero taglienti Z 5
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 8 mm
    Sporgenza totale L1 30 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 32 mm
    Inserto adatto WNMU 0806..
    Vite inserto 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 225600 80/5
    EAN / GTIN 4960664647415
    Codice del produttore THN04652

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa con inserti bilaterali.
    La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello