{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 76 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1205 | |
Vite inserto | 229700 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Codice del produttore | THN04490 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare 47,5° MFPN45 63/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 403.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 502.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 |
⌀ Esterno massimo Dmax | 76 | 71,2 |
Inserto adatto | PN.. 1205 | SD.. 0903 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |