{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 213 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1205 | |
Vite inserto | 229700 | |
Sottoplacchetta | 229750 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Codice del produttore | THN04485 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare 47,5° MFPN45 200/10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 |
Passaggio interno per LR | no | sì |
⌀ Esterno massimo Dmax | 213 | 213 |
Inserto adatto | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 200 | 200 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |