PNMU 1205 ANER-SM S

Codice art.: 222819 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto PNMU 1205 ANER-SM
    Modello S
    Tipo CA6535
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,06 − 0,15 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 10
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222819 S
    EAN / GTIN 4960664686520
    Codice del produttore TMA05054

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    220
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello