{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 250 mm | |
Numero taglienti Z | 16 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 263 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1205 | |
Vite inserto | 229700 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Codice del produttore | THN04496 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare 47,5° MFPN45 250/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’395.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’005.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì | sì |
⌀ Esterno massimo Dmax | 263 mm | 263 mm | 262,3 mm |
Inserto adatto | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | MTC |