Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 35/3 mm

Codice art.: 222060 35/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 35 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo con filettatura
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
    Strategia di truciolatura HPC
    Passaggio interno per LR
    ⌀ D3 18 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
    Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    Sede filettata M M16
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 53 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 68 mm
    Angolo rampa αmax. 1,19 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 17,4 mm
    Inserto adatto SOMT..
    Tipo inserti 10
    Vite inserto 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222060 35/3
    EAN / GTIN 4960664712502
    Codice del produttore THN07555

    Descrizione

    Descrizione:

    La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

    Uso:

    Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 35/3 mm

    Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 35/3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  270.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  300.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Sede filettata M M16 M16
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC HPC
    ⌀ D3 18 23
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 53 58
    Angolo rampa αmax. 1,19 1,68
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello