SOMT....20ER-LD 10

Codice art.: 222080 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT100420-ER-LD
Modello INOX
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3,5 mm
Avanzamento fz per dente 0,06 − 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222080 10
EAN / GTIN 4960664708215
Codice del produttore TLC05608

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria LD è adatta anche per le grandi profondità di taglio (ap max.= 5 mm) in caso di avanzamento moderato.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornaturadi pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili