Esiste un’alternativa per questo articolo:

SOMT....20ER-GM 10

Codice art.: 222074 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT100420ER-GM
Modello GG
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1510
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 − 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222074 10
EAN / GTIN 4960664708086
Codice del produttore TLA05607

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello