Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

Codice art.: 222050 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 23 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 63 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Angolo rampa αmax. 0,92 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 22,4 mm
Inserto adatto SOMT..
Tipo inserti 10
Vite inserto 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222050 40/4
EAN / GTIN 4960664707522
Codice del produttore THN07617

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  368.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  430.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  458.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging Plunging; Ramping; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm 250 mm 200 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Tagliente DC 40 mm 40 mm 40 mm
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm 78 mm 78 mm
Angolo rampa αmax. 0,92 grado 1,35 grado 1,25 grado

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello