Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 50/3 mm

Codice art.: 222050 50/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    ⌀ D3 26 mm
    Profondità di taglio massima ap max 2 mm
    Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 5 mm
    Sporgenza totale L1 50 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 42 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 76 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
    Angolo rampa αmax. 0,83 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 25 mm
    Inserto adatto SOMT..
    Tipo inserti 14
    Vite inserto 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Angolo di regolazione κ 10 grado
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222050 50/3
    EAN / GTIN 4960664712588
    Codice del produttore THN07618

    Descrizione

    Descrizione:

    La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

    Uso:

    Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello