Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 28/2mm

Codice art.: 222060 28/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 28 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 11 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Sede filettata M M12
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 39 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 54 mm
Angolo rampa αmax. 1,98 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,4 mm
Inserto adatto SOMT..
Tipo inserti 10
Vite inserto 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222060 28/2
EAN / GTIN 4960664712465
Codice del produttore THN07551

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 28/2mm

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 28/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  248.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  230.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Inserto adatto SOMT.. XDM.090416
Esecuzione del codolo con filettatura con codolo filettato
⌀ D3 11 mm 16 mm
Angolo rampa αmax. 1,98 grado 2,56 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello