X.L...SR-D 09 mm

Codice art.: 221933 09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLW090408-SR-D
    Tipo inserti 09
    Modello GG
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo SC3025
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 2,01 mm
    Avanzamento fz per dente 0,3 mm - 2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 221933 09
    EAN / GTIN 4059782505742
    Codice del produttore 5656081

    Tabella dati

    GG(G)
    K
    260
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello