X.L...SR-D 16 mm

Codice art.: 221933 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  40.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  33.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XELW160512-SR-D
Tipo inserti 16
Modello GG
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo SC3025
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,18 mm
Avanzamento fz per dente 0,3 mm - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Codice del produttore 5655817

Tabella dati

GG(G)
K
260
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello